※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SUP./EXH.ブロッキングディスク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
SV3000
注文コード
27863507
品番
SV3000-88-1A
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・シリーズ
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
種類
【スペーサー】単独SUP.+単独EXH.スペーサ(2段重ね)
シリーズ
SV3000
ポート数
5
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
CADデータダウンロード