※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUP./EXH.ブロッキングディスク

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズSV3000 注文コード27863525 品番SV3000-88-1NA
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は定格電圧・シリーズなど146種類から選べます 他の種類を見る
種類【スペーサー】単独SUP.+単独EXH.スペーサ(2段重ね) シリーズSV3000 ポート数5 管接続口径1/4 ねじの種類NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする