曜日別特売
- チタニウムユーティリティカトラリー カットフォーク EBM(江部松商事) 27863789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チタニウムユーティリティカトラリー カットフォーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種類S
全長(mm)135
内容量1個注文コード27863789品番-
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

超軽量

食器の種類洋食器仕様シルキーミラー仕上幅(mm)(皿)27全長(mm)135質量(g)10種類SEBM品番8833100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする