※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 計量ツール・はかり・温度計
EBM(江部松商事)の 厨房用温度計
介護用スプーン温度計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27864008
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
測定温度(℃)
-50〜110
材質
ABS樹脂
色
ブルー
質量(g)
28
電源
LR44タイプ電池1個内蔵
外寸(mm)
30×171×H13
EBM品番
4215100