※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
プチエイド汁椀
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27864166
品番
HS-N21
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
広いへりで手がかけやすく、ラクに持てます。
底が直角で溝がついているから持ちやすくすべりにくい形状になっています。
材質
PET、ABS、ウレタン塗装
色
卯楽
容量(mL)
330
質量(g)
100
外寸(mm)
Φ108×H67
耐熱温度(℃)
-20〜140
EBM品番
7269700