スマイルカップ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個(250mL) 注文コード 27864236 品番 No.1732Y
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

マグカップとストローマグ、2つの機能をひとつに!

材質ポリプロピレン樹脂 イエロー 外寸(mm)Φ82×110×H85 耐熱温度(℃)120 EBM品番2468320

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27864193
2021-10-14
用途:
介護施設の入所者用
医療・福祉・介護関連業

介護施設の入所者さんでも持ちやすいデザインです。落としても割れないので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする