※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 看板・POP・掲示用品
EBM(江部松商事)の パネル/ボード/イーゼル
EBM(江部松商事)の 黒板/ボード
G-LIGHT(ジーライト)クリップ式パネル用LED照明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27865286
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
材質
アルミ=ABS樹脂
質量(g)
520
電源(V)
100
消費電力(W)
4.5
コード長さ(m)
3
外寸(mm)
408×52.5×H28.5
照射角
85°
EBM品番
7859100