画像準備中

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27867905 品番 FXRGB-LED3430M-X1-A
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

制御コントローラーで簡単に思い通りのカラーを選択可能
フレキブル
トップビュー
最小曲げ半径50mm
連結可(1系統5000mm以内)
60mm毎で切断可能
特寸対応可

長さ(mm)3430 質量(kg)0.25 電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 使用場所屋内 調光方式DMX 入力電圧DC24V 連結1系統5000mm以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする