※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
EBM(江部松商事)の 踏み台
EBM(江部松商事)の 樹脂製踏み台
踏み台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27872697
品番
SW-1067
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.3
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
345×190×325
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
345×270×300
質量(kg)
1.25
最大使用荷重(kg)
100
材質
本体=ポリプロピレン
寸法(mm)
345×270×H300
色
ホワイト
EBM品番
6794300