EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ガラス・樹脂・金属容器
EBM(江部松商事)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
EBM(江部松商事)の ポリタンク/扁平缶
水缶(ポリタンク)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27872706
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
容量(L)
5
材質
ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×120×270
口数
片口
ノズル
あり
コック
なし
取手
あり
EBM品番
3059100