EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 板金製品類・棚・ストッカー
EBM(江部松商事)の シンク
ステンレス簡易流し台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27872968
品番
ASN-601
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドライバー1本で簡単組立
種別
蛇口付
材質
本体・棚板・脚部=ステンレス、アジャスター部=スチール・ポリプロピレン、排水栓=ステンレス・ゴム・ABS樹脂、排水ホース=ポリエチレン
質量(kg)
約5
外寸(mm)
600×430×H700
内寸(mm)
(シンク)約530×360×H150
EBM品番
288500