※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 洗浄消毒機器類
EBM(江部松商事)の 洗浄用ラック
マスターラック ステムウェアラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
有効深さ(mm)
121
EBM品番
5147100
注文コード
27873783
品番
KK-7016-121
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・EBM品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
有効深さ(mm)
121
質量(kg)
2.65
仕切り
16仕切
仕切内寸法(mm)
113×113
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
502×502×H175
EBM品番
5147100