※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターラック ステムウェアラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効深さ(mm)254 EBM品番5149800 注文コード27873853 品番KK-7036-254
参考基準価格(税別)¥16,280 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900
この商品は有効深さ・EBM品番など14種類から選べます 他の種類を見る
有効深さ(mm)254 質量(kg)4.37 仕切り36仕切 仕切内寸法(mm)74×74 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×502×H308 EBM品番5149800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする