※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 洗浄消毒機器類
EBM(江部松商事)の 洗浄用ラック
マスターラック ステムウェアラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
有効深さ(mm)
178
EBM品番
5150400
注文コード
27873896
品番
KK-7049-178
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・EBM品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
有効深さ(mm)
178
質量(kg)
3.95
仕切り
49仕切
仕切内寸法(mm)
63×63
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
502×502×H232
EBM品番
5150400