※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス キッチンワゴン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 段数2段 注文コード27874289 品番SS-S2
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は段数など4種類から選べます 他の種類を見る
段数2段 キャスター(mm)ゴム製Φ100(自在×4・2輪ストッパー付) 耐荷重(kg)約50 外寸(mm)750×400×H900 棚間隔(mm)610 EBM品番1034500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする