※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルマンワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 段数4 注文コード27874377 品番W552-4段タイプ
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は段数など6種類から選べます 他の種類を見る

楽な姿勢で移動や作業ができる
使う人への細かな気遣いを形にした身体への負担を和らげる優しいワゴンです。
本体はアルミ製で軽く、静音設計のキャスター付なので静かに移動ができます。

段数4 耐荷重(kg)約200 外寸(mm)684×552×H1048 EBM品番3318500 材質アルミニウム合金、PC キャスター(mm)エラストマー製 Φ100 (自在×4・4輪ストッパー付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする