※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 搬送機器類
EBM(江部松商事)の キッチンワゴン/サービスワゴン
ナチュラルワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27874395
品番
SA-12D
参考基準価格(税別)
¥159,500
販売価格(税込)
¥174,900
販売価格(税別)
¥
159,000
バスケットに入れる
上部天板に落下防止のガード付で安全にご使用いただけます。
耐荷重(kg)
30
材質
フレーム=ステンレスパイプ、棚板=メラミン化粧板、デコラ張り
キャスター(mm)
Φ100(自在×4)2輪ストッパー付
外寸(mm)
820×500×H810
棚間隔(mm)
350
EBM品番
1249200