※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レストランズワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27874404 品番SA-41E
参考基準価格(税別)¥225,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
耐荷重(kg)45 材質フレーム=ステンレス、棚板=プライウッド板デコラ張り キャスター(mm)Φ125(自在×2・固定×2) 外寸(mm)750×450×H850 棚間隔(mm)上段265・下段265 EBM品番5413300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする