※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 搬送機器類
EBM(江部松商事)の 台車・ドーリー
ビールコンテナー用 台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27874517
品番
AP-No.20
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
最大積載荷重(kg)
100
材質
本体=ポリプロピレン、アングル=アルミ
寸法(mm)
458×376×H125
キャスター(mm)
ナイロン製Φ50(自在×4、ストッパー2ヶ付)
有効内寸(mm)
452×370
EBM品番
4356400