※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 搬送機器類
EBM(江部松商事)の 台車・ドーリー
一斗缶用 台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27874526
品番
AP-No.180
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
最大積載荷重(kg)
60
材質
本体=ポリプロピレン、アングル=アルミ
寸法(mm)
262×262×H126
キャスター(mm)
ナイロン製Φ50(自在×4、ストッパー2ヶ付)
有効内寸(mm)
245×245
EBM品番
4356500