※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンテナー キャスター付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27874718 品番B300
参考基準価格(税別)¥52,030 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ホテルリネン等に便利です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)925×665×712 材質ポリエチレン 寸法(mm)925×665×H712 質量(kg)7.8 積載荷重(kg)320 キャスター(mm)100×25 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)100 キャスター種類(自在×2・固定×2) コンテナ種類メッシュ EBM品番6662800 フタの有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする