※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 使いきり手袋
EBM(江部松商事)の ポリエチレン ディスポ手袋
業務用 エンボスシルキーグローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
27875147
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
28
材質
ポリエチレン、外エンボス
厚さ(mm)
0.03
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
約32.4
EBM品番
6954220