EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 一般・作業マスク
EBM(江部松商事)の 汎用マスク
EBM(江部松商事)の プリーツ型 汎用マスク
クリスターマスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
27875743
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
洗浄による繰り返しの使用が可能
耳ひものアジャスタ機能でサイズ調整可能
材質
フィルム:ポリカーボネイト、フレーム:ポリプロピレン
形状
平型
寸法(mm)
140×70×H93
色
クリア
入数(枚)
10
ひもタイプ
耳かけ
EBM品番
482600