※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ポンキー エンボス前掛そで付 EBM(江部松商事) 27878157 - ポンキー エンボス前掛そで付 EBM(江部松商事) 27878157

ポンキー エンボス前掛そで付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード27878157 品番-
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

PEエンボス中厚手(半透明)のそで付きエプロンです。
手の甲まで幅広くカバーする割烹着タイプ

材質ポリエチレン 寸法(mm)1050×1100 質量(g)50 EBM品番6961010

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27878157
2021-05-21
用途:
印版 洗浄作業時
製造業

女性には大きく感じましたので、サイズ展開があるといいと思いました。

対象商品:
27878157
2020-04-15
用途:
介助作業時
教育・研究機関

医療用用途に使用しましたが、むしろしっかりして厚みがあり
短時間の使い捨て使用では、とてももったいない気がしました。
首回りがあまり開きすぎていないので、防護の意味では安心して使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする