EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の エプロン
EBM(江部松商事)の ロング(ソムリエ)エプロン
マイティクロス エプロン 腰下
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
27878306
品番
E-1002-0
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ネーム・ロゴのししゅうまたはワッペンが可能です。
サイズ
M
色
ホワイト
質量(g)
180
幅(cm)
820
表面処理
ポリウレタン耐熱ラミネーション
材質(基布)
ナイロン100%
丈(cm)
850
EBM品番
1169800