EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の エプロン
EBM(江部松商事)の 作業用エプロン
マイティクロス エプロン セパレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27878349
品番
E-1007-0
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
機能や用途で選べるスタイルバリエーション
用途
食品工業用
厨房作業用
化学工業用
畜産用その他
サイズ
L
色
ホワイト
質量(g)
360
丈(cm)
1100
EBM品番
1176821
幅(cm)
880
表面処理
ポリウレタン耐熱ラミネーション
耐熱温度(℃)
180(特殊耐熱膜)
材質(基布)
ナイロン100%
アズワン品番
64-6227-62