※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の エプロン
EBM(江部松商事)の 食品加工・水産現場用エプロン
シャバルバ 前掛 腰下
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27878674
品番
674
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
サイズ
LL
材質
ポリエステル ターポリン0.43mm厚、特殊樹脂コーティング加工
寸法(mm)
880×H950
色
紺
質量(g)
450
EBM品番
1875800