※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の マット・スノコ
EBM(江部松商事)の マット
EBM(江部松商事)の 泥落しマット・泥除けマット
ユニスパイク泥落し(置台付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27882208
品番
F-24
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ブラシ=ポリエチレンテレフタラート、フレーム=スチール
外寸(mm)
315×410×H160
質量(kg)
2.1
サイズ
大
ブラシ寸法(mm)
300×300
EBM品番
7828900