※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の 卓上備品・テーブルウェア
EBM(江部松商事)の 皿用カバー・蓋・フードカバー
プレスリッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
27883827
品番
PL00002
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フィルム部分を押すだけで、簡単に密閉。飲料、食品の保存に便利です。
材質
ポリカーボネイト、ポリウレタンエラストマー
色
ピンク
サイズ(cm)
10・14・18・23・28
外寸(mm)
100×112×H13、140×150×H15、180×197×H16、230×250×H15、283×330×H18
耐用温度(℃)
-20〜140℃
EBM品番
1492600
注意
※5ピースセットピンクは10cmのみホワイトになります。