※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の 卓上備品・テーブルウェア
EBM(江部松商事)の 皿用カバー・蓋・フードカバー
プレスリッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27883836
品番
PL04-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フィルム部分を押すだけで、簡単に密閉。飲料、食品の保存に便利です。
材質
ポリカーボネイト、ポリウレタンエラストマー
色
ホワイト
サイズ(cm)
10
外寸(mm)
100×112×H13
耐用温度(℃)
-20〜140℃
EBM品番
1492700
注意
※5ピースセットピンクは10cmのみホワイトになります。