曜日別特売
HRF-500 耐熱調理フィルム 厚口 EBM(江部松商事) 27883958

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱調理フィルム 厚口

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)500角
内容量1セット(100枚)注文コード27883958品番HRF-500
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
材質PET(ポリエチレンテレフタート)寸法(mm)500角厚さ(μm)25耐熱性-40℃~220℃までの直火以外EBM品番4432840
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27883958
2024-04-11
用途: 機器の雨養生用に使用
株式会社共和電業製造業

用途外使用ですが、鋼材表面に設置した高さ2cm程度の機器の雨養生用として使用しました。計器全体をフィルムで覆い、養生テープで4面を目張りして設置しました。風雨の強い悪天候が2回ありましたが、フィルムが破れる事は無く機器を保護してくれて、大変たすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする