※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
EBM(江部松商事)の 吊具
EBM(江部松商事)の 洋折釘
おれくぎカラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
27890827
品番
-
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
サイズ
小
耐荷重(kg)
3
外寸(mm)
5×20×H40
EBM品番
5287100
材質
ポリプロピレン
種類
ボルト・スクリュー
材質(ねじ部)
鋼線
表面処理(ねじ部)
ユニクロメッキ