※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 掃除用具
EBM(江部松商事)の たわし
EBM(江部松商事)の ナイロンたわし
シャイネックス シートタワシ L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ソフト
注文コード
27891886
品番
-
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン
用途
ホーロー・フッ素樹脂加工・ガラス等のキズつきやすい食器・器具用
種別
ソフト
外寸(mm)
230×150
EBM品番
5091200
繰り返し・詰め替え
対応