※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 掃除用具
EBM(江部松商事)の スポンジ
EBM(江部松商事)の 柄付スポンジ
Satto ユニットバスボン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27895273
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
網目繊維により洗剤なしで水垢・ヌメリを除去します。
洗面ボール、ユニットバスの曲面に最適です。
材質
毛、ヘッド=ポリプロピレン
寸法(mm)
150×115
全長(mm)
235
EBM品番
2978170
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応