コスモ ワイドグリースWR

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(2.5kg) 注文コード27911976 品番No.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

電動機をはじめ諸機械はますます小型化、軽量化され、これに用いられるころがり軸受の使用条件もより一層苛酷になってきています。
コスモワイドグリースWRはこの様な市場の要望にマッチした新しいタイプのグリースで、使用温度範囲が広い上に、
潤滑寿命が格段に長く、設備機械の省力化、メンテナンスフリーにお役に立ちます。

用途
汎用電動機、F種電動機、工業用精密機器、事務用機械、家庭用電気製品、
自動車用電装品などのころがり軸受、特に中小型の密封軸受用グリースとして最適です。
混和ちょう度275(25℃) 滴点(℃)230以上 外観淡褐色軟膏状 増ちょう剤ナトリウムテレフタラメート 離油度(%)3.5 蒸発量(%)0.5(99℃、22hr)、2.5(150℃、22hr) 危険物の類別非危険物 粘度指数116 水洗耐水度(℃)4(38℃、1hr) 粘度(mm2/s)29.01(40℃) 酸化安定度(kPa)30(99℃、100hr)、210(150℃、100hr) 低温トルク(mN・m)[起動]235、[回転]83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする