ゴミステーション(簡易折りたたみ式)

(8件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27912064 品番 GO-120
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

簡易折りたたみ式。
固定設置が困難な場所に最適です。

用途
ゴミをスッキリ収集。
カラスなどの被害がなくなります。
容量(L)468(45Lゴミ袋が約10個入ります) 材質鉄(樹脂塗装) 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×650
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-24
用途:
昔からのごみ収集場所に一時的に設置したい場合
建設業・工事業

正直なところモノタロウさん以外のECサイトで購入しました。
決定打は他ECサイトのほうが数千円安かったこと
他サイトはスマホやタブレットのカメラ機能を使って
設置したい場所に仮想的に設置した場合のイメージを
出せるアプリの機能があり、とても重宝しました。
モノタロウさんのサイトだけでは、どうしても最終的な
設置時イメージが付きづらかったです。
使用した感じは、それなりの重量があるので
カラスや猫ではどうにも中に入れたゴミを
つついたりする事は出来ないと実感しました。
持ち運び用にフレームがアルミ製や、ネット部が
樹脂のものなど、軽いものもありますが
あえてこちらにしました。

対象商品:
27912055
2024-07-12
用途:
からすと野良猫対策のゴミ置き場
岸貝酒類商業協同組合 様 (卸売・小売業)

重いので運びにくいですがこれくらいじゃないとからすに負けるかと

2023-10-19
用途:
新しいゴミ箱として

アパートのゴミ箱の代わりのものを見積もりしてもらったら、ほぼ同じもの(高さがこちらよりも5cm低い)が35000円税別で提案されたが、半額で買える。

対象商品:
27912055
2023-05-01
用途:
事業系ゴミ置場として設置
横浜交通株式会社 様

以前はゴミ袋にネットのみかぶせていましたが、カラスにやられてしまい、ゴミが道路まで散乱することがありました。今回のゴミステーションは組み立ても簡単で、サイズも置き場所スペースにぴったりでした。しかも、金網なのでカラスに突っつかれる心配もなくなりました。これで安心してゴミ出しができるようになりました。価格もお手頃だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
27912055
2023-05-30
用途:
事業用ゴミ捨て場に設置

組み立ても簡単で、すぐに設置できました。カラスやネズミに荒らされることもなくなり、ゴミ捨て場もきれいに保たれるようになりました。良い買い物ができたと思います。

対象商品:
27912064
2022-06-29
用途:
ゴミ出し時
小塚歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

とても気に入っています。
カラスのいたずらに悩んでいましたが、サイズも見た目も気に入っています。

対象商品:
27912064
2023-07-11
用途:
地域のごみボックスとして使用
東香里三丁目南自治会 様 (その他業種)

組み立てやすい点ではとても満足していますが、上部のフタを左右に開閉する際、ごみ置き場に隣接する家の駐車場に停めている車に当たるとの指摘を受けて、急遽フタが100度以上開閉しないようステンレスチェーンを左右それぞれ2カ所に取り付けました。2カ所について、据え置く場合はこれで問題解決となったのですが、幅が数センチ短くて据え置けない1カ所のごみ置き場については、どうしたものかと悩んでいます。

対象商品:
27912055
2023-08-03
用途:
事務所のシュレッダーゴミ保管

45L袋約8袋保管可能を購入したのですが7袋入ればいいとこだったのでもう一つ大きいものにすればよかったなと後悔です

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする