ストレートドリル 高耐久

(192件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)1.2 注文コード27912983 品番OMSD-1.2
3月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は189円となります。
販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はドリル径など121種類から選べます 他の種類を見る

Φ1.0〜Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
1本からご購入頂けます。
先端特殊加工で高寿命を実現!

ドリル径(Φmm)1.2 溝長(mm)20 全長(mm)42 シャンク径(Φmm)1.2 用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 ねじれ角(°)19 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク ドリル径公差(mm)+0、-0.014
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 192
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
ステンレスステーの穴あけ
運輸・通信業

1/10o刻みのサイズが選べるので助かります。
勝手なイメージですが、金のチタンコートや
黒染めされたハイス鋼より、銀色のままの方が
切れや持ちが良い気がするので、こちらを選びました。
値段も安めですが、切削油をくれながらボール盤で
10数個の穴あけするには十分な商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
27913936
2026-01-20
用途:
絶妙な穴径が欲しい環境で使用
個人のお客様

絶妙な穴径が必要な環境下で使用しました。
価格的にも性能的にも良かったと思います。
入れ物もシンプルで良いしこの先ドリルで
購入するなら良い製品と感じました。

2026-01-20
用途:
アルミ素材の穴あけ

値段が安いので複数本買ってガンガン穴あけに使っています。
問題なく綺麗に穴が開きます。

対象商品:
27914067
2025-12-08
用途:
機械メンテ
サービス業

スナップスイッチなどの取付け穴加工
2回程3ミリ程度の板にしか使用していないが
良く切れる、刃こぼれも未だ反面食込みが強い
価格的には良い品

2026-03-08
用途:
安くて性能もよい先と思います。消耗品なので、またリピートいたします。
自動車・二輪車・自転車関連業

価格の割によく切れます。消耗品なので、またリピートいたします。

2026-02-25
用途:
壁掛けテレビの設置

外径サイズが1o単位で購入できるため正確な穴開けができました。

2025-08-08
用途:
鉄工に

とても良いです。緩衝材入りのプラケースに入っていて、現場に持っていく時も安心です。プラケースのシールに記載されている、ドリル太さの表示文字をもう少し大きくしていただきたいとは感じます。

2人が参考にしています
2025-11-11
用途:
模型製作に使用
製造業

このシリーズのドリル刃は切れ足良く使いやすいので大変助かります。
値段も安くコスパが良いのでこれからもリピート購入したいと思っております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする