スナップスイッチなどの取付け穴加工
2回程3ミリ程度の板にしか使用していないが
良く切れる、刃こぼれも未だ反面食込みが強い
価格的には良い品
とても良いです。緩衝材入りのプラケースに入っていて、現場に持っていく時も安心です。プラケースのシールに記載されている、ドリル太さの表示文字をもう少し大きくしていただきたいとは感じます。
このシリーズのドリル刃は切れ足良く使いやすいので大変助かります。
値段も安くコスパが良いのでこれからもリピート購入したいと思っております。
各種リピートしています。
安いし再研磨後も問題なく使用できます。
小径のドリルは刃の再研磨が手作業では無理なので、事実上使い捨てになりますので、安価なのは大変助かります。 もちろん切れ味に不満はありません。
薄めの鉄板にタッピングビス止めの下穴をあけるのに使いました。
モノタロウのものは安価で、サイズ展開も豊富なので本当に助かります。
切れ味の耐久性を試すほど使いこむことはないですが、普通にきちんと穴あけができます。
私の使用下では全く不満はありません。
メーカー品と遜色なく使えるのでコスパが良い。切れなくなったらリピートします。
リピート購入です。切れ味も充分で価格も良心的です。サイズ展開も細かくて重宝しています。