ストレートドリル 高耐久 パック

(24件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) ドリル径(Φmm)1.3 注文コード27914207 品番OMSD-1.3-PACK
3月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はドリル径・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る

Φ1.0〜Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
パックでさらにお得です。
先端特殊加工で高寿命を実現!

ドリル径(Φmm)1.3 溝長(mm)22 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)1.3 用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 ねじれ角(°)20 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク ドリル径公差(mm)+0、-0.014
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-14
用途:
自動旋盤による深穴加工
株式会社三輪鉱油 様

この価格でこの性能はかなりお得です!
今後もリピートさせていただきます。

2025-12-01
用途:
鋼板のノコ面にキリで穴を開け長枝にネジ止めして高枝切りにする。

タジマのノコの面に全くキリの刃が立たなかった。キリを返品は面倒くさくて放置。他方、ホームセンターに行って「ステンレス用」と書いてあるキリを買って使ったら、何とか1個の穴を開けることが出来たが、2個めは最初ほどには切れなかった。まあそんな頻繁にキリを使うこともないから良しとしよう。
 今後モノタロウさんでキリを買う場合、対象を色々載せている中に序でみたいに「ステンレス」があるのは買わないようにします。

対象商品:
27914225
2025-09-21
用途:
商品の付属品
株式会社ユタカ 様

付属品として使用するので数が必要なため
安くて、大変助かります。

1人が参考にしています
2025-01-06
用途:
穴あけ加工
製造業

ある程度、切れますが、ハンドで使う時はこねますので、よく折れます。こねなければ、問題ありません。

対象商品:
27914277
2025-05-25
用途:
金属板の穴あけ

刃先のヘタリが早い。ボール盤で使用すると折れやすい。

2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー 様

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

対象商品:
27914277
2024-01-22
用途:
ボルト・ナットへの穴開け
サービス業

機械向けボルト・ナット等の焼き入れ鋼も容易に切削できる点が気に入っています。切れ味は比較的すぐに落ちてきますが、安価なのですぐ新品交換できるのが利点です。

対象商品:
27914329
2022-11-07
用途:
設備工事

機器取付ボルト穴を開ける際の下穴として、3ミリ厚の軟鋼に連続で10〜20穴を開ける作業を数日しましたが、まだ研磨の必要はなさそうです。これならコスパは良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする