三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の 発電機
三笠産業[工具]の ガソリン発電機
三笠産業[工具]の スタンダード発電機
高周波エンジンゼネレータ FG仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電流(A)
37.8
注文コード
27915406
品番
FG-310H
参考基準価格(税別)
¥575,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
この商品は
電流
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高周波バイブレーター専用の小型発電機です。
電圧(V)
48(3相)
周波数(Hz)
240
質量(kg)
52
電流(A)
37.8
定格
連続
エンジン形式
ホンダGX270
エンジン出力(PS/kW)
8.6/6.3
差込口
3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
560×500×560
出力(kVA)
3.14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません