シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)の 接着剤
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)の プライマー/硬化促進剤
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)の シーリング材用
ハマタイト プライマー No.40 シーリング コーキング用 密着
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500mL)
注文コード
27915957
品番
No.40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
金属、塩ビ面との取合い部分に使用可能な1成分形ウレタン樹脂系プライマーです。
用途
取合い部分用プライマー(金属面)
仕様
1成分形
主成分
ウレタン樹脂
外観
淡黄色液体
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500mL
オープンタイム(時間)
1〜8(5℃)、30分〜8(20℃)、15分〜8(35℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。