代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
天井直付型・壁直付型 LED(電球色) シーリング階段灯(ブラケット兼用型)・階段通路誘導灯・非常用照明器具 30分間タイプ 防雨型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27915968
品番
NWCF17501LE1
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
電圧(V)
100
消費電力(W)
9.1
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
550
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
調色の可否
不可