代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) シーリング階段灯(ブラケット兼用型) 防雨型
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27916011
品番
NWCF16505LE1
参考基準価格(税別)
¥91,700
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.5
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
明るさ(Lm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
×
調色の可否
×