TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
ボルトタイプキャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27916578
品番
NTH-U75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
質量(g)
230
材質(車輪)
ウレタン
取付高(mm)
95
種類
自在車輪
耐荷重N(kgf)
50
注意
※ブッシングを選択される場合はミリネジ(品番末尾B)をお選び下さい。
※取付けにはミリネジブッシングが必要となります。