KKS
KKSの 自動車用タイヤチェーン
KKSの 金属チェーン
標準JISタイプチェーン(乗用車・軽トラック用)ゴム式チェーンバンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合タイヤサイズ
(60シリーズ)145/60R12、155/60R12、(70シリーズ)165/70R10、135/70R12、145/70R12、(80・82シリーズ)135/80R12、145/80R10、135SR12、145SR10、145R10LT、(その他)5.00-10ULT、5.65-12、135/95R10LT
注文コード
27917059
品番
45179+軽(樹脂フック)セット
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
適合タイヤサイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合タイヤサイズ
(60シリーズ)145/60R12、155/60R12、(70シリーズ)165/70R10、135/70R12、145/70R12、(80・82シリーズ)135/80R12、145/80R10、135SR12、145SR10、145R10LT、(その他)5.00-10ULT、5.65-12、135/95R10LT
適合
ゴム式チェーンバンド:軽
セット内容
チェーン:K-02×2個、バンド:軽×2個
質量(kg)
3.8
チェーンNo.
45179
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表