※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

道路標示用ペイント シントーライナー#200(常温)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20kg) 注文コード27917086 品番r1038982
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

施行後5〜6分(23℃)で乾燥しますので、多くのセーフティコーンの設置が必要ありません。
柔軟性に優れていますので、衝撃・荷重・気象変化等による、はがれ・ひび割れが少なく、優れた耐久性を有しています。
塗料は低粘度ハイソリッドで塗膜の有効成分が多く、ガラスビーズ固着性に優れ、長時間ガラスビーズの反射効果を保ちます。
ベース樹脂は特殊アクリル樹脂を使用しているため、耐久性に優れています。特に黄変性が少なく、長期にわたり白さを保ちます。

道路標示黄色 主な用途駐車場、倉庫、工場、ガラス 特性耐久 用途道路標示・区画線。駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。 規格JIS K 5665 1種B 粘度70〜100 密度(g/cm3)1.3以上(23℃) 危険等級U 耐摩耗性摩耗減量500mg以下 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 加熱残分(%)60以上

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする