※色見本
ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 下地材/プライマー/シーラー
ハイポン20デクロ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(20kg)
注文コード
27917095
品番
1003522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
「エポキシ樹脂塗料は2種ケレンで塗れないもの」という常識をくつがえした、変性エポキシ樹脂下塗り塗料。
色
グレー
質量(kg)
塗料液:17、硬化剤:3
規格
JIS K 5551 構造物用さび止めペイント C種1号 C種2号/JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー適合
塗り面積(m
2
)
100(1缶あたり)
主成分
変性エポキシ樹脂
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
グリーン購入法
適合
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません