※色見本

ハイポン20デクロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5kg) 注文コード 27917147 品番 1003530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

「エポキシ樹脂塗料は2種ケレンで塗れないもの」という常識をくつがえした、変性エポキシ樹脂下塗り塗料。

ホワイト 質量(kg)塗料液:4.25、硬化剤:0.75 規格JIS K 5551 構造物用さび止めペイント C種1号 C種2号/JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー適合 塗り面積(m2)100(1缶あたり) 主成分変性エポキシ樹脂 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 グリーン購入法適合 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする