ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 塗料うすめ液/処理剤
ニッぺ(日本ペイント)の うすめ液
ニッぺ(日本ペイント)の その他塗料うすめ液
エポタール シンナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
注文コード
27917253
品番
1003516
お一人様 2点まで
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
エポタール専用希釈剤、エポタールBOエコ及びエポタールNB-20Fの希釈用として
色
無色透明
液性
シンナー
引火点(℃)
-4
密度(g/cm
3
)
0.865(20℃)
危険等級
U
発火点(℃)
272(参考値)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
注意
※エポタール標準型専用です。エポタール速乾型には使用できません。速乾型にはエポタール速乾型シンナーをお使いください。
※作業前に容器に記載している「安全衛生上の注意事項」をご確認ください。