iPhone 16e Like standard maru Pietra 耐衝撃 バンパー マット ハイブリッドケース / マットブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27917420 品番RT-P50K6TB/MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

落ち着いたくすみ色で指紋が目立ちにくく質感の良いデザイン。衝撃に強い2重構造。

材質熱可塑性ポリウレタン、ポリカーボネート タイプケース型 対応機種iPhone 16e 色(本体)マッドブラック 特性耐衝撃、ストラップホール付
注意
※iPhone 16 にはご利用いただけません。ご使用のスマートフォンの機種をお確かめの上、ご購入いただけますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする